text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Verstelbare moersleutels 9073 9073 305MM


Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het exclusieve ERGO™ proces Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Met comfortabele, thermoplastische anti-slip greep Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeuring meten Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening Hoek 15° voor betere toegankelijkheid Linksdraaiende schroef P-serie: omkeerbare bek, aan één zijde getand, voor gebruik als pijptang Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 308
Max. sleutelwijdte 34
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte 308
Max. sleutelwijdte 34
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek 15

Artikelnummers

Artikelnummer K0007.900.305
EAN 7314150101702
UBB 240123047138
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 9073

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.