text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

GEDO COMBIT 82.. VDE 8250 180


Voor zware continubelasting Grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC Geschikt voor rond en vlak materiaal Tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm Gedore speciaalstaal, verchroomd Grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie

Artikelnummer G3043.825.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte 38.5
Handvat Overig
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6720090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.