text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCHRDR 2160 PH VDE GR.2


Afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging Einde van de greep met markering van het aandrijvingstype Kling uit Gedore molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Artikelnummer
Klinglengte
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte 210
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer G2685.000.002
EAN 4010886825938
UBB 500503782020
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612123

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.