Zoekcriteria specificeren? Gebruik de filters.
Laat ons u helpen! Heeft u een in gedachten?
Dormer Stiftfrees P880 Hardmetaal Blank P880013V008608
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.50mm3P437758
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.00mm9L860145
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.00mm7A728170
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.00mm1Z519308
Dormer Tap boor bit set L114 N/A 302 EX006H-A002x141W229111
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.00mm7M665039
Dormer Tap boor bit set L114 N/A 306 E240-A108x148L707884
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.50mm2K444715
Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 14.50mm2G269136
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.00mm4O320041
Dormer Verzinkboor G236 DIN 335 C HSS Blank G136x64E184633
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.70mm9J805822
Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M63S849383
Dormer Tap boor bit set L114 N/A 301 EP006H-A002x146W807718
Dormer Plaatboor G314 HSS Blank 4.00mm-12.00mm2Z635297
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.50mm7S397685
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.00mm7B804686
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.00mm9F730063
Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M52J527986