text.skipToContent text.skipToNavigation

THERMAG uitlaatmoer Staal Verkoperd zelfborgend M10X17


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13
Info
  • Temperatuurbestendigheid -70 °C tot +400 °C.zelfborgend
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m (max.) 10.6
P 1.5
s 17

Artikelnummers

Artikelnummer 72130.100.170
EAN 8715492912701
UBB 950355276540
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.