My Favorites
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
Moeren
Uitlaatmoeren
72130
72130.080.120
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
THERMAG uitlaatmoer Staal Verkoperd zelfborgend M8X12
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
Verkoperd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.42
Info
Temperatuurbestendigheid -70 °C tot +400 °C.zelfborgend
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m (max.)
8.6
P
1.25
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
72130.080.120
EAN
8715492912671
UBB
950355276219
UNSPSC
31161727