text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Schroefdraad reparatieset M Rapid Roestvaststaal (RVS) A2 M8X1,25X12

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken V-Coil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.

Specificaties

Diameter M8
Lengte 12 mm
Merken V-Coil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Afbreekgereedschap
  • Machinetap
  • Boor
  • Bithouder
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M2,5 t/m M10 - 10 stuks / M12 - 6 stuks.

Afmetingen

d-D M8
L (mm) 12
P 1.25

Artikelnummers

Artikelnummer 71788.080.125
EAN 4022835043126
UBB 500617015416
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04312

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.