Draadreparatie & inserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadreparatie
71770
71770.127.001
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
Schroefdraad reparatieset Niet-Metrisch Roestvaststaal (RVS) A2 BSW 1/2X19,1
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
V-Coil
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
500
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
Machinetap
Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: 1/8 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.BSW
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
1/2 Inch
Lengte
19.1 mm
Merken
V-Coil
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
500
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
Machinetap
Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: 1/8 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.BSW
Afmetingen
L (mm)
19.1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71770.127.001
EAN
4022835041474
UBB
500617009237
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
04147