Draadreparatie & inserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadreparatie
71766
71766.035.001
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
Schroefdraad reparatieset Niet-Metrisch Roestvaststaal (RVS) A2 UNC #6X5,26
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
V-Coil
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
100
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
Machinetap
Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: No.2 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.UNC
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
NO.6
Lengte
5.26 mm
Merken
V-Coil
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
100
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Afbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.
Machinetap
Boor (t/m 1/2x19,1) voor > 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: No.2 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.UNC
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
5.26
No.
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71766.035.001
EAN
4022835041023
UBB
500617005847
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
04102