text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdaad Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,25X18


Inhoud: Indraaigereedschap Machinetap Roestvaststalen A2 inzetschroefdraden vlgs DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken V-Coil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M12
Lengte 18 mm
Merken V-Coil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 320
Info Inhoud:
  • Indraaigereedschap
  • Machinetap
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
L (mm) 18
P 1.25

Omschrijving

Inhoud: Indraaigereedschap Machinetap Roestvaststalen A2 inzetschroefdraden vlgs DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).

Artikelnummers

Artikelnummer 71764.120.125
EAN 4022835040958
UBB 500617005276
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 04095

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.