text.skipToContent text.skipToNavigation

MACH.GER.SCH SCHRDR BUS TP620 M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Voor nom. afmeting d1 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 620
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Voor nom. afmeting d1 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 620
Gewicht per stuk (g) 1945.4
Info
  • d1= Voor afmeting d1.
  • E = Diameter huis E.
  • E1= Diameter schacht E1.
  • S = Vierkant sleutelwijdte.
  • B = Lengte B.
  • Voor handmatig (met behulp van wringijzer) of machinaal plaatsen van zelfdraadsnijdende schroefdraadbussen typen 302, 307 en 308.
  • Voor dit apparaat 620 zijn reserve schroefdraadstiften leverbaar, groepscode 71597.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 169
E 58
E1 25
S 20

Artikelnummers

Artikelnummer 71592.200.001
EAN 8715492910554
UBB 950185019243
UNSPSC 31162802
Nato Stock Number 5365-EA-002-1888

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.