text.skipToContent text.skipToNavigation

MACH.GER.SCH SCHRDR BUS TP620 M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Voor nom. afmeting d1 3
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 620
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Voor nom. afmeting d1 3
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 620
Gewicht per stuk (g) 92
Info
  • d1= Voor afmeting d1.
  • E = Diameter huis E.
  • E1= Diameter schacht E1.
  • S = Vierkant sleutelwijdte.
  • B = Lengte B.
  • Voor handmatig (met behulp van wringijzer) of machinaal plaatsen van zelfdraadsnijdende schroefdraadbussen typen 302, 307 en 308.
  • Voor dit apparaat 620 zijn reserve schroefdraadstiften leverbaar, groepscode 71597.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 78
E 18
E1 8
S 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 71592.030.001
EAN 8715492910479
UBB 950185018419
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.