text.skipToContent text.skipToNavigation

HANDGER SCHRDR BUS TP6102 BZK M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Voor nom. afmeting d1 5
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 6102
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Voor nom. afm. 5
Voor nom. afmeting d1 5
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Type nr. 6102
Gewicht per stuk (g) 34.5
Info Voordelen van het hand- of machinegereedschap voor zelfdraadsnijdende inserts met binnenzeskant:
  • De insert hoeft niet op het gereedschap te worden geschroefd: bespaart tot 50% montagetijd.
  • De insert kan eenvoudig worden gemonteerd met dit gereedschap: gebruik met een steeksleutel of met een schroefmachine.
  • Het gereedschap hoeft alleen rechtsom te draaien.
  • De insert kan eenvoudig worden verwijderd door los te schroeven.
    • s = Zeskant stift s (nom.).
    • F = Diameter schacht F.
    • G = vierkant G.
    • B = lengte B.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 90
F 8
G 6.2
s 4.1

Artikelnummers

Artikelnummer 71580.050.001
EAN 8715494295543
UBB 500505986504
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.