text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M12X22


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Gewicht per stuk (g) 11.6
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
d1 M12
d2 16
Boordiepte (min.) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71560.120.001
EAN 8715492910257
UBB 950355788890
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.