14.27.2652
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
Draadreparatie & inserts
Draadinserts
71560
71560.100.001
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M10X18
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4105
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Lengte
18 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4105
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302
Gewicht per stuk (g)
7.78
Info
Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
d1
M10
d2
14
Boordiepte (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71560.100.001
EAN
8715492910240
UBB
950355788718
UNSPSC
31162802
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie