text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4105 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4105
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Gewicht per stuk (g) 1.59
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
d1 M5
d2 8
Boordiepte (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Artikelnummers

Artikelnummer 71560.050.001
EAN 8715492910219
UBB 950355788486
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.