text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M12X12

Specificaties

Diameter M12
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307

Afmetingen

d-D M12
d1 M12
d2 16
Boordiepte (min.) 15
L (mm) 12
P (d1) 1.75
P (d2) 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 71552.120.001
EAN 8715492910097
UBB 950355787231
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.