text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M10X10

Specificaties

Diameter M10
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307

Afmetingen

d-D M10
d1 M10
d2 14
Boordiepte (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71552.100.001
EAN 8715492910080
UBB 950355787157
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.