text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M8X9

Specificaties

Diameter M8
Lengte 9 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307

Afmetingen

d-D M8
d1 M8
d2 12
Boordiepte (min.) 11
L (mm) 9
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71552.080.001
EAN 8715492910073
UBB 950355787074
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.