text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M5X7

Specificaties

Diameter M5
Lengte 7 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307

Afmetingen

d-D M5
d1 M5
d2 8
Boordiepte (min.) 9
L (mm) 7
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Artikelnummers

Artikelnummer 71552.050.001
EAN 8715492910059
UBB 950355786811
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.