text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 307 M3X4

Specificaties

Diameter M3
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 307
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307

Afmetingen

d-D M3
d1 M3
d2 5
Boordiepte (min.) 6
L (mm) 4
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Artikelnummers

Artikelnummer 71552.030.001
EAN 8715492910035
UBB 950355786654
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.