text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M3X6

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Afmetingen

d-D M3
d1 M3
d2 5
Boordiepte (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.5
P (d2) 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71550.030.001
EAN 8715492909862
UBB 950355785417
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.