text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad M Roestvaststaal (RVS) A2 M16X24 (15PC)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Amecoil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap (≥ M18 met extra voorsnijtap).
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).

Specificaties

Diameter M16
Lengte 24 mm
Merken Amecoil
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Inhoud:
  • Compleet indraai-handapparaat.
  • Machinetap (≥ M18 met extra voorsnijtap).
  • Drevel.
  • Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).

Afmetingen

d-D M16
L (mm) 24

Artikelnummers

Artikelnummer 71010.160.024
EAN 8715492907639
UBB 950355263423
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 1116200024

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.