text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M5X8,5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 8.5 mm
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Nylon tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
  • Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
d2 3
L (mm) 8.5
P 0.8
s 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 56949.050.008
EAN 8715492872326
UBB 953351952692
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.