text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M4X11

Specificaties

Diameter M4
Lengte 11 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Nylon tap
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
  • Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Afmetingen

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 11
P 0.7
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56949.040.011
EAN 8715493750975
UBB 955351312132
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.