text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Beschermkap voor zeskantbouten en -moeren Grijs Kunststof Polyethyleen M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Bestemd voor M8
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.81
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Kleur Grijs
Bestemd voor M8
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.81
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
h 8
H 15.3
s 13
s1 12.8
s2 15

Artikelnummers

Artikelnummer 56662.080.001
EAN 8715493252721
UBB 950356183398
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.