text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Beschermkap voor zeskantbouten en -moeren Wit Kunststof Polyethyleen M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Wit
Bestemd voor M5
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.28
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Kleur Wit
Bestemd voor M5
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Gewicht per stuk (g) 0.28
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
h 6.9
H 10.8
s 8
s1 7.8
s2 9.8

Artikelnummers

Artikelnummer 56660.050.001
EAN 8715492864536
UBB 950356120507
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.