Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
56200
56200.120.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M12
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.323
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
56200.120.001
EAN
8715492861047
UBB
950355238516
UNSPSC
31161727