text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ~DIN 934 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.7
Info Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1560
DIN ≈934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 56200.080.001
EAN 8715492861023
UBB 950355238367
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-167-9707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.