Nedtrain Oud
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
56100
56100.060.020
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X20
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.847
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.060.020
EAN
8715492860514
UBB
950351894718