text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.746
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 16
P 1
s 10

Normeringen

ISO ≈4017
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Artikelnummers

Artikelnummer 56100.060.016
EAN 8715492860507
UBB 950351894635
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.