text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.596
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 10
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
NF ≈E25-114
ISO ≈4017

Artikelnummers

Artikelnummer 56100.060.010
EAN 8715492860477
UBB 950351894304
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.