Nedtrain Oud
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
56100
56100.050.025
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X25
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M5
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.64
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
NEN
≈1568
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.050.025
EAN
8715492860446
UBB
950351894148