text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normeringen

NF ≈E25-114
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
NEN ≈1568

Artikelnummers

Artikelnummer 56100.050.010
EAN 8715492860408
UBB 950351893728
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.