text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Normeringen

NF ≈E25-114
NEN ≈1568
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017

Artikelnummers

Artikelnummer 56100.040.030
EAN 8715492860392
UBB 951351746700
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.