Nedtrain Oud
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
56100
56100.030.020
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X20
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
k
2
L (mm)
20
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4017
DIN
≈933
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.030.020
EAN
8715492860330
UBB
951351746395