Nedtrain Oud
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
56100
56100.030.016
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
Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X16
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
k
2
L (mm)
16
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
DIN
≈933
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
Artikelnummers
Artikelnummer
56100.030.016
EAN
8715492860323
UBB
952351390457