text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN ≈933 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
NEN ≈1568

Artikelnummers

Artikelnummer 56100.030.010
EAN 8715492860316
UBB 951351746213
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.