text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A4 G1/8A


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter G1/8A
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Afmetingen

d2(h14) 14
i 8
L ≈ 17
s 10
Gangen per Inch 28

Normeringen

DIN 910

Artikelnummers

Artikelnummer 55966.031.001
EAN 8715494042802
UBB 500500814917
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.