Afsluitnippels
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
55963
55963.120.150
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
Binnenzeskant afdichtplug met kraag metrisch fijn DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X1,50
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
d2(h14)
17
L ≈
15
P
1.5
s (D12)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
908
Artikelnummers
Artikelnummer
55963.120.150
EAN
8715494115032
UBB
500571746048
UNSPSC
31162103