Nedtrain Oud
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
55961
55961.100.100
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
Binnenzeskant afdichtplug conisch MF DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X1,00
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne conische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne conische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.38
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js16)
8
d-D
M10
P
1
s (D12)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
906
Artikelnummers
Artikelnummer
55961.100.100
EAN
8715494635899
UBB
500634481419
UNSPSC
31162103