text.skipToContent text.skipToNavigation

PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Roestvaststaal (RVS) A4 M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m 4
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E27-460
DIN 7967

Artikelnummers

Artikelnummer 55735.100.001
EAN 8715494272605
UBB 500571876894
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.