Moeren
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
Moeren
Borgmoeren
55720
55720.040.001
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
INLOC zelfborgende zeskantmoer, geheel metaal Roestvaststaal (RVS) A4 M4
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.71
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
h
3.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
55720.040.001
EAN
8715494635004
UBB
500634472590
UNSPSC
31161727