text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X90


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 90 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 90
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 55500.060.090
EAN 8715492346476
UBB 951351841170
UNSPSC 31161612
NATO Stock Nummer 5306-12-182-5586

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.