text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X65


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 65 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.65
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 65
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 55500.060.065
EAN 8715494513616
UBB 500621798536
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.