text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 30 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.6
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 30
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 55500.060.030
EAN 8715492346391
UBB 951351839943
UNSPSC 31161612
NATO Stock Nummer 5306-12-182-5834

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.