Vycap7st
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
Slotbouten
55500
55500.060.020
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X20
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
Spoed (P)
1
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Lengte
20 mm
Spoed (P)
1
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
7.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
20
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummers
Artikelnummer
55500.060.020
EAN
8715492346377
UBB
951351839786
UNSPSC
31161612
Nato Stock Number
5306-12-182-5583