new2list2
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
Slotbouten
55500
55500.050.070
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X70
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
Spoed (P)
0.8
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
70 mm
Spoed (P)
0.8
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
70
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Artikelnummers
Artikelnummer
55500.050.070
EAN
8715492346353
UBB
951351839372
UNSPSC
31161612