text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk(max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 16
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normeringen

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 55500.050.016
EAN 8715492346278
UBB 951351838200
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.