Moeren
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
Moeren
Dopmoeren
55402
55402.050.001
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
Hoge dopmoer, gedraaid DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A4 50 gedraaid M5
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
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M5
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.49
Info
gedraaid
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
t (min.)
7.21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1618
DIN
1587
Artikelnummers
Artikelnummer
55402.050.001
EAN
8715494557672
UBB
500634574726
UNSPSC
31161705